Startseite

THEBEN SRL - THE1890801 SUL 189 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1890801 SUL 189 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468180631

Artikelnummer

THE1890801

Herstellernummer

1890801

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

72

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, 96 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora, Preselezione dellacommutazione, Interruttore permanente ON/OFF, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario