THEBEN SRL - THE1890033 SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA - 1890033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468181157
Artikelnummer
THE1890033
Herstellernummer
1890033
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
72
Frequenz der Versorgungsspannung:
45...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Programmscheibenteilung 2:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
54 mm