Startseite

THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN - 1880033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468181003

Artikelnummer

THE1880033

Herstellernummer

1880033

Hersteller

THE

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

72

Gangreserve in Jahren:

3

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

65.5 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero, 2 canali, Regolazione precisa per l'impostazione dell'orario con precisione al minuto, Tempo di commutazione più breve: 30 minuti , 10 cavalieri forniti in dotazione, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Morsetti a vite, Indicatore stato di commutazione, Visualizzazione controllo di esecuzione