Startseite

THEBEN SRL - THE1790008 TM 179 H INT.TEMPO 72X72 60MIN. SEGM. 1C - 1790008

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1790008 TM 179 H INT.TEMPO 72X72 60MIN. SEGM. 1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468170151

Artikelnummer

THE1790008

Herstellernummer

1790008

Hersteller

THE

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

0 s

60 min Programm:

ja

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1.25 min

Programmscheibenteilung 1:

0.2 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

69 mm

Interruttore orario analogico, Programma da 60 minuti, 1 canale, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 75 secondi , Preselezione della commutazione, Indicatore stato di commutazione, 6 cavalieri forniti in dotazion