THEBEN SRL - THE1510011 SYN 151 H - 1510011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - ja
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468151006
Artikelnummer
THE1510011
Herstellernummer
1510011
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.625 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
0.625 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm


