THEBEN SRL - THE1409208 METEODATA 140 S GPS KNX STAZIONE METEO - 1409208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4003468140062
Artikelnummer
THE1409208
Herstellernummer
1409208
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Akustisches Signal:
nein
Mit Heizung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
ja
Schutzart (IP):
IP44


