Startseite

THEBEN SRL - THE1409207 METEODATA 140 S KNX STAZIONE METEO

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1409207 METEODATA 140 S KNX STAZIONE METEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468140055

Artikelnummer

THE1409207

Herstellernummer

1409207

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore combinato, Per il rivelamento di vento, pioggia, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Sensore pioggia con superfi cie riscaldata, Esercizio possibile senza tensione di rete. In tal caso il riscaldamento del sensore pioggia non funziona, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio, Protezione solare fi no a 8 facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, 4 canali del valore di soglia supplementari per il collegamento di sensori KNXesterni, 6 canali logici, Indicazione dei dati meteo ad es. con display multifunzione VARIA 826 KNX