Startseite

THEBEN SRL - THE1409205 METEODATA 140 BASIC KNX STAZIONE METEO - 1409205

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1409205 METEODATA 140 BASIC KNX STAZIONE METEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468140000

Artikelnummer

THE1409205

Herstellernummer

1409205

Hersteller

THE

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore combinato, Per il rivelamento di vento, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio, Protezione solare fi no a tre facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, 4 canali del valore di soglia supplementari per il collegamento di sensori KNX esterni, 6 canali logici, Indicazione dei dati meteo ad es. con display multifunzione VARIA 826 KN