THEBEN SRL - THE1349200 LUNA 134 KNX SENSORE CREPUSCOLARE 10 CAN - 1349200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468130032
Artikelnummer
THE1349200
Herstellernummer
1349200
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Kanäle:
10
Einstellung:
1...100000 lx
Schutzart (IP):
IP20


