Startseite

THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX - 1339200

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468133002

Artikelnummer

THE1339200

Herstellernummer

1339200

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore di luminosità, Per il controllo in funzione della luminosità all'esterno, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Combinazione ideale con la stazione meteorologica Theben per il comando individual