Startseite

THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP - 1319201

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468131039

Artikelnummer

THE1319201

Herstellernummer

1319201

Hersteller

THE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore combinato per luminosità e temperatura, 5 canali liberamente configurabili: 1 canale per protezione solare e 4 canali universali, Canale per protezione solare con sistema automatico apposito per applicazioni con veneziane, tende avvolgibili e tapparelle, I canali universali consentono di collegare tra loro luminosità e temperatura, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Campo di temperatura da -20 °C a + 55 °C, Oggetto di apprendimento per soglia di luminosit