Startseite

THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S - 1270900

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 2...2000 lx

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A

  • Einschalthelligkeit - 2...2000 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468120071

Artikelnummer

THE1270900

Herstellernummer

1270900

Hersteller

THE

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

2...2000 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Einschalthelligkeit:

2...2000 lx

Montageart:

Aufputz

Einschaltverzögerung:

100 s

Max. Schaltleistung:

2300 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Ausschaltverzögerung:

100 s

Geeignet für C-Last:

nein

Farbe:

weiß

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einsatztemperatur:

-35...55 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare Theben tipo/modello LUNA 127 STAR S