Startseite

THEBEN SRL - THE1220130 LUNA 122 TOP3 RC AL INT.CREP. 2CAN PARET - 1220130

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1220130 LUNA 122 TOP3 RC AL INT.CREP. 2CAN PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 3600 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 3600 VA

  • Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 3600 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468120125

Artikelnummer

THE1220130

Herstellernummer

1220130

Hersteller

THE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...99000 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

ja

Tasteingang:

nein

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

100 m

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Interruttore crepuscolare con timer settimanale integrato, Sensore di luminosita esterno, 2 canali, Possibilita di commutazione dei canali e blocco dei canali, Sincronizzazione temporale possibile mediante collegamento di un'antenna esterna, ad es. con antenna top2/3 RC-DCF o antenna top2/3 GPS, 3 programmi speciali (piccolo programma annuale), 84 posizioni di memoria, Impostazione digitale della luminosita di commutazione, Ritardo di inserimento/spegnimento impostabili, Programmazione tramite App, Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK top3 Low Energy, Massima protezione, i programmi possono essere trasmessi dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 e inserito nell'orologio, Luminosita di commutazione e ritardo impostabili separatamente per l'inserimento e lo spegnimento, Indicazione dello stato di commutazione e del canale e valore lux attuale sul display, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Commutazione a carico nullo per protezione rele e lampada a garanzia di una durata maggiore, Fino a 4 sensori collegabili, Fino a 10 apparecchi collegabili ad un sensore digitale, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Campo di luminosita esteso, Commutazione permanente ON/OFF, Funzione di test, Preselezione della commutazione, Illuminazione del display, Codifica PIN, Contaore di esercizio