THEBEN SRL - THE1104200 LUNA 110 EL TOP2 12-24 V DC/AC - CREPUSC - 1104200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 1400 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 1400 VA
Packung
1 ST
EAN
4003468111222
Artikelnummer
THE1104200
Herstellernummer
1104200
Hersteller
THE
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
1400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1400 VA
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...50000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Einbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65


