Startseite

THEBEN SRL - THE1104100 LUNA 110 AL TOP2 12-24V DC/AC - CREPUSCO - 1104100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1104100 LUNA 110 AL TOP2 12-24V DC/AC - CREPUSCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 1400 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 1400 VA

  • Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 1400 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468111161

Artikelnummer

THE1104100

Herstellernummer

1104100

Hersteller

THE

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

1400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1400 VA

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...50000 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Bemessungsspannung Lichtfühler:

24 V

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

100 m

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Interruttore crepuscolare analogico, Sensore di luminosità esterno, Ritardo di inserimento/spegnimento impostabili, per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc., Indicazione dello stato di commutazione e del canale, Morsetti con innesto rapido DuoFix, per 2 conduttori a morsetto, Campo di luminosità esteso e ritardo impostabile, Cinque campi di luminosità regolabili per una semplice impostazione del valore lux, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampadaa garanzia di una durata maggiore (non per prodotti 24 V), Funzione ON/OFF permanente impostabile dal potenziometro, Funzione di test, per controllare l'installazione indipendentemente dal valore di luminosità impostato, Regolazione continua della luminosità