THEBEN SRL - THE1100910 LUNA 110 PLUS AL - - CREPUSCOLARE DIGITA - 1100910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 3600 VA
Packung
1 ST
EAN
4003468110027
Artikelnummer
THE1100910
Herstellernummer
1100910
Hersteller
THE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...50000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65


