THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE - 1080910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 2600 VA
Packung
1 ST
EAN
4003468100974
Artikelnummer
THE1080910
Herstellernummer
1080910
Hersteller
THE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2600 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...2000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
250 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55


