Startseite

THEBEN SRL - THE1040374 SPHINX 104-360/2 DIM PLUS RIL.PRESENZA - 1040374

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468104040

Artikelnummer

THE1040374

Herstellernummer

1040374

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

28 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

1200 s

Einschaltverzögerung:

600 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

4 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

110 mm

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

35 mm

Einbaulänge:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza (PIR), 2 canali per campi d'applicazione aula scolastica e sala delle conferenze, Versione ad incasso, Canale 2 in funzione della presenza, p.e. per illuminazione di lavagna con tempo di coda impostabili o comando HVAC, Canale 1 a regolazione luce costante (1-10 V), Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda impostabili, Funzione ad impulso supplementare selezionabile per la combinazione ad es. con temporizzatori per luci scale (ELPA), sistemi di automazione di edifici o PLC, Funzione di test per controllare il range di rivelamento, Commutazione a carico nullo, Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite 3 segmenti oscuranti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza e alogene, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica, Soluzioni di collegamento per tastiper commutazione manuale, Elementi di regolazione protetti dalla manipolazione grazie alla copertura, Funzionamento automatico o semiautomatico: in modo completamente automatico", l'illuminazione viene inserita e disinserita automaticamente in funzione della presenza e della luminosità, in modo "semiautomatico"l'inserimento è sempre manuale, mentre il disinserimento è automatico"