THEBEN SRL - THE1030550 THEMOVA S360-100 AP WH RIL PROFES MOV 36 - 1030550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe - 3.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 8 m
Max. Reichweite frontal - 4 m
Packung
1 ST
EAN
7612748005013
Artikelnummer
THE1030550
Herstellernummer
1030550
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
3.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
30...3000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Einschaltstrom:
400 A
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Höhe:
70.6 mm
Durchmesser:
96.4 mm


