Startseite

THEBEN SRL - THE1030062 LUXA 103 S360-100-12 AP BIANCO RIL MOV 3 - 1030062

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1030062 LUXA 103 S360-100-12 AP BIANCO RIL MOV 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468101759

Artikelnummer

THE1030062

Herstellernummer

1030062

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

50

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

113 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung:

15 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.01 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

94 mm

Durchmesser:

94 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, per montaggio a vista - Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m - 1 canale luce (relè 230 V) - Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori - Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave - Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale - Funzionamento completamente automatico o semiautomatico - Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) - Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala - Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica - Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: - Telecomando universale e tramite app theSenda B - Telecomando di assistenza theSenda P - Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B - Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura - Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo di installazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m .