Startseite

THEBEN SRL - THE1030045 LUXA 103-100 UA BIANCO - 1030045

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1030045 LUXA 103-100 UA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468101148

Artikelnummer

THE1030045

Herstellernummer

1030045

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2000 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

10 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Breite:

112 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

112 mm

Durchmesser:

112 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

38 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, 1 canale, Con sensore acustico (microfono), Attivazione dal sensore PIR e disattivazione dal microfono, Adatto per montaggio a soffitto + scatola a incasso ecc., Misurazione in luce mista adatta per il controllo di LED, lampade fluorescenti, a incandescenza e alogene, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Possibilità di limitazione del range di rilevamento tramite segmenti oscuranti in dotazione, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica, Nessuna di regolazione involontaria grazie agli elementi di regolazione coperti, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento, Funzione di test per controllare il range di rilevamento