Startseite

THEBEN SRL - THE1030031 LUXA 103-200T RIVEL. DI MOVIMENTO 200? P - 1030031

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1030031 LUXA 103-200T RIVEL. DI MOVIMENTO 200? P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3.5 m

  • Max. Schaltleistung - 400 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468103050

Artikelnummer

THE1030031

Herstellernummer

1030031

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Max. Schaltleistung:

400 W

Erfassungswinkel horizontal:

200...200 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

20 s

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

65 mm

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Montaggio a parete, Compatibile con interruttori di marca, sostituisce i tradizionali interruttori della luce, Misurazione in luce mistaadatta esclusivamente a lampade a incandescenza e alogene, Collegamento a 2 conduttori, Uscita di commutazione luce (triac 230 V AC), Possibilità di limitazione del range di rilevamento tramite i segmenti in dotazione, Commutazione manuale AUTO/ON/OFF spostando semplicemente il coperchio, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Preavviso di spegnimento con abbassamento della luce 15 secondi prima del suo spegnimento, colora alloggiamento bianco puro, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica, Nessuna di regolazione involontaria grazie agli elementi di regolazione coperti, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento,Funzione di test per controllare il range di rilevamento