Startseite

THEBEN SRL - THE1020901 THELEDA D S AL RIL 180? PROIETT. LED ALL - 1020901

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1020901 THELEDA D S AL RIL 180? PROIETT. LED ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.5 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468101216

Artikelnummer

THE1020901

Herstellernummer

1020901

Hersteller

THE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.5 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

127 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

126 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

27 %

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Länge:

65 mm

Schutzart (NEMA):

4

Leistungsfaktor:

0.95

Polzahl:

4

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

760...760 lm

Leuchtenlichtausbeute:

93...93 lm/W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...2.5 mm²

Nennstrom:

0...10 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Luce a LED orientata al design con rilevatore di movimento (PIR), Lampada a LED a 8, 5 W, Emissione luminosa frontale (Spot), Corpo di alta qualità in profilato estruso di alluminio anodizzato, Adatto per uso all'esterno, Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 180° con portata di 10 m , Funzioni di apprendimento, interruttore crepuscolare, luce di orientamento dimmerabile e interruzione notturna di auto-calcolo regolabili tramite il telecomando, disponibile in opzione, theSenda B e la App theSenda Plug, Alto grado di protezione IP 55 per installazione esterna, Montaggio facile con zoccolo da innesto, Connettività di rete via radio, Estremamente efficiente grazie all'elevata potenza luminosa, LED di lunga durata: durata 50.000 ore di esercizio, Comando manuale tramite pulsante di interruzione (durata ON 6 h