Startseite

THEBEN SRL - THE1019611 THELUXA P300 KNX BK RIL MOVIMENTO IP55 1 - 1019611

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1019611 THELUXA P300 KNX BK RIL MOVIMENTO IP55 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100387

Artikelnummer

THE1019611

Herstellernummer

1019611

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

32 m

Erfassungswinkel vertikal:

300...300 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...300 °

Anzahl der Kanäle:

2

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

20 min

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Integrabile semplicemente tramite ETS nell'automazione degli edifici KNX, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Sensore di temperatura integrato, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Telaio distanziatore e staffa per montaggio angolare inclus