Startseite

THEBEN SRL - THE1019610 THELUXA P300 KNX WH RIL MOVIMENTO IP55 1 - 1019610

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1019610 THELUXA P300 KNX WH RIL MOVIMENTO IP55 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...300 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468100370

Artikelnummer

THE1019610

Herstellernummer

1019610

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...300 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

32 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

300...300 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

20 min

Anzahl der Kanäle:

2

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Integrabile semplicemente tramite ETS nell'automazione degli edifici KNX, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Sensore di temperatura integrato, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Telaio distanziatore e staffa per montaggio angolare inclus