THEBEN SRL - THE1010505 THELUXA S180 WH RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 12 m
Max. Reichweite frontal - 5 m
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468100240
Artikelnummer
THE1010505
Herstellernummer
1010505
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
0.5 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-90...90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...30 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Einschaltstrom:
300 A
Steuerstrom:
10 mA
Umgebungstemperatur:
-25...45 °C
Breite:
85 mm
Höhe:
99.6 mm
Tiefe:
127 mm


