Startseite

THEBEN SRL - THE1010501 THELUXA S150 BK RIL MOVIMENTO 150? IP55 - 1010501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 150...150 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468100226

Artikelnummer

THE1010501

Herstellernummer

1010501

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

150...150 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

0.5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

-90...90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...30 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

300 A

Steuerstrom:

10 mA

Breite:

85 mm

Höhe:

99.6 mm

Tiefe:

127 mm

Umgebungstemperatur:

-25...45 °C

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 150°, Per esterni, Protezione antintrusione supplementare , Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e inclinabile verso il basso di 30°, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rivelamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia