THEBEN SRL - THE1010201 THELUXA R180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite - 12 m
Max. Reichweite frontal - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4003468100783
Artikelnummer
THE1010201
Herstellernummer
1010201
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
2 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Ansprechhelligkeit:
2...200 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Steuerstrom:
10 mA
Umgebungstemperatur:
-25...45 °C
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
65.5 mm


