Startseite

THEBEN SRL - THE1010101 TECTA D180 AN - 1010101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4003468102046

Artikelnummer

THE1010101

Herstellernummer

1010101

Hersteller

THE

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete - Angolo di rivelamento 180°, 14 m - Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda - Misurazione permanente della luce - Rilevamento posteriore (Exit-on) - Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED - Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni - Funzione test per controllare il range di rilevamento - Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm) - Montaggio semplice della basetta da innesto - Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione - Morsetto per cavo di guardia - Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento