Startseite

THEBEN SRL - THE0770033 FRI 77 G TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2 C - 0770033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0770033 FRI 77 G TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468070024

Artikelnummer

THE0770033

Herstellernummer

0770033

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

2 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

60 min

Programmscheibenteilung 1:

1 min

Programmscheibenteilung 2:

60 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

61 mm

Timer di refrigerazione analogico con programma giornaliero e programma breve per sbrinamento, 2 canali, Montaggio a parete, 8 cavalieri forniti in dotazione, Possibilità di inserimento ritardato del ventilatore, Timer a cavalieri, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 2 minuti/1 ora , 2 dischi di regolazione separati, Disco di regolazione da 24 ore per la preselezione oraria, Disco di regolazione da 60 minuti per l'impostazione della durata del contatto breve