Startseite

THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS - 0470002

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Einbautiefe - 23.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468047002

Artikelnummer

THE0470002

Herstellernummer

0470002

Hersteller

THE

Funktion:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

23.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Taster Glimmlampenstrom:

30 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Temporizzatore luci scale ad incasso, elettronico, Tasti collegabili, Adatto per allestimento secondario e nuova installazione, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, ovvero aumento della durata della lampada, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi), Elevata qualità ed affidabilità, Resettabile subito