Startseite

THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H - 0260861

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17

  • Versorgungsspannung - 220...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori orari analogici

EAN

4003468021408

Artikelnummer

THE0260861

Herstellernummer

0260861

Hersteller

THE

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ P17

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ausführung:

analog

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Uhrentyp:

Tagesuhr

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Gangreserve in Stunden:

0

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Timer da presa analogico. 1 canale. Programma giornaliero. 96 segmenti di commutazione. Tempo di commutazione più breve: 15 minuti. Senza riserva di carica. Sincronia di rete. Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta). Preselezione della commutazione. Indicatore stato di commutazione.