THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp - Tages-/Wochenuhr
Antriebsart - quarzgesteuert
Ganggenauigkeit pro Tag - 1 s
Kürzeste Schaltzeit - 1 min
Packung
1 ST
EAN
4003468022320
Artikelnummer
THE0200300
Herstellernummer
0200300
Hersteller
THE
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp:
Tages-/Wochenuhr
Antriebsart:
quarzgesteuert
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Ausführung:
DCF 77 funkgesteuert
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
500
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
ja