Startseite

THEBEN SRL - THE0010002 ELPA 1 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0010002

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE0010002 ELPA 1 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch mit Multifunktion

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468010518

Artikelnummer

THE0010002

Herstellernummer

0010002

Hersteller

THE

Funktion:

elektronisch mit Multifunktion

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

220...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

8...240 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Taster Glimmlampenstrom:

150 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Ingresso multitensione aggiuntivo isolato galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. per impianti citofonici, Preavviso di spegnimento (lampeggio doppio ripetuto) ai sensi della norma DIN 18015-2 per evitare l'oscuramento improvviso , Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto , Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione) , Relè passo-passo , Illuminazione permanente, Elevata precisione di riserva, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)