Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID35BL0T Riscaldatori anticondensa 350W, 230V - WID35BL0T

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID35BL0T Riscaldatori anticondensa 350W, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 350 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074453375

Artikelnummer

PVRWID35BL0T

Herstellernummer

WID35BL0T

Hersteller

PVR

Bemessungsleistung:

350 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

100 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

128 mm

Schutzart (IP):

IP20

WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.