Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID15ZX0X Riscaldatore anticondensa 150W, 110-250V - WID15ZX0X

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID15ZX0X Riscaldatore anticondensa 150W, 110-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 110...250 V

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075676759

Artikelnummer

PVRWID15ZX0X

Herstellernummer

WID15ZX0X

Hersteller

PVR

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

110...250 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

70 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.