TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID10ZX0X Riscaldatore anticondensa 100W, 110-250V - WID10ZX0X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung DC - 110...250 V
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073255246
Artikelnummer
PVRWID10ZX0X
Herstellernummer
WID10ZX0X
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung DC:
110...250 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20


