TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID01ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W 110-250V A - WID01ZX0X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung DC - 110...250 V
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449074921690
Artikelnummer
PVRWID01ZX0X
Herstellernummer
WID01ZX0X
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
10 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung DC:
110...250 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
25 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54


