Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40H0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 400 V, Acciaio inox, 1270x500x336 UL - NXT40H0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40H0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 400 V, Acciaio inox, 1270x500x336 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041776

Artikelnummer

PVRNXT40H0E1U00009

Herstellernummer

NXT40H0E1U00009

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...460 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3850 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

500 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1270 mm

Tiefe:

336 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT40H0E1U00009, 336x1270x500, acciaio