Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16K0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 UL - NXT16K0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16K0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007041653

Artikelnummer

PVRNXT16K0E1U00009

Herstellernummer

NXT16K0E1U00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1000 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

400...460 m³/h

Tiefe:

250 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT16K0E1U00009, 250x1000x400, acciaio