TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 400 V, Acciaio zincato, 783x348x220 UL - NXT10K0E1U00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 348 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005908415
Artikelnummer
PVRNXT10K0E1U00000
Herstellernummer
NXT10K0E1U00000
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
348 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
783 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
400...460 m³/h
Tiefe:
220 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


