TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 230 V, Acciaio zincato, 783x348x220 UL - NXT10B0E1U00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006577481
Artikelnummer
PVRNXT10B0E1U00000
Herstellernummer
NXT10B0E1U00000
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
348 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
783 mm
Tiefe:
220 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


