Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 400 V, Acciaio inox, 640x316x240 CE - NXT08K0E1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 400 V, Acciaio inox, 640x316x240 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005684289

Artikelnummer

PVRNXT08K0E1C00009

Herstellernummer

NXT08K0E1C00009

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

880 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

316 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

640 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

325...325 m³/h

Tiefe:

240 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...45 °C

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT08K0E1C00009, 240x640x316, Stainless steel