Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08B0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 230 V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL - NXT08B0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08B0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 230 V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006577474

Artikelnummer

PVRNXT08B0E1U00000

Herstellernummer

NXT08B0E1U00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

880 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

316 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

640 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

325...325 m³/h

Tiefe:

240 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...45 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT08B0E1U00000, 240x640x316, acciaio zincato