Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04K0T1C00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 400 V, Acciaio inox, 460x280x200 CE - NXT04K0T1C00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04K0T1C00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 400 V, Acciaio inox, 460x280x200 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 380 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041530

Artikelnummer

PVRNXT04K0T1C00009

Herstellernummer

NXT04K0T1C00009

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

380 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

460 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

165...165 m³/h

Tiefe:

200 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...45 °C

This vertical cooling unit, E-NEXT, with a IP55 protection degree, is available in many different sizes for different cooling requirements. This means that the right cooling solution easily can be chosen, including stainless steel for demanding environments.