TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04C0T1U00009 ACindoor380W115V 50-60HzINOX - NXT04C0T1U00009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041523
Artikelnummer
PVRNXT04C0T1U00009
Herstellernummer
NXT04C0T1U00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
380 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C
Breite:
280 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
200 mm


