Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1U00000 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio zincato, 460x280x200 UL - NXT04B0T1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1U00000 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio zincato, 460x280x200 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 380 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006577450

Artikelnummer

PVRNXT04B0T1U00000

Herstellernummer

NXT04B0T1U00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

380 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

280 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

460 mm

Tiefe:

200 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT04B0T1U00000, 200x460x280, acciaio zincato