Startseite
Neu

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX60H0E1U00000 ACoutdoor5400W400/460V3 50/60HzRAL70 - NOX60H0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX60H0E1U00000 ACoutdoor5400W400/460V3 50/60HzRAL70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041493

Artikelnummer

PVRNOX60H0E1U00000

Herstellernummer

NOX60H0E1U00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...460 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5400 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

500 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX60H0E1U00000, 1600x500x400, acciaio zincato