TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX40H0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 3850W 400V, Acciaio zincato, 1270x500x336 CE - NOX40H0E1C00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005742996
Artikelnummer
PVRNOX40H0E1C00000
Herstellernummer
NOX40H0E1C00000
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...460 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3850 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
500 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
336 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C


