Startseite
Neu

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16K0E1C00000 ACoutdoor1600W400/460V2 50-60HzRAL70 - NOX16K0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16K0E1C00000 ACoutdoor1600W400/460V2 50-60HzRAL70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041417

Artikelnummer

PVRNOX16K0E1C00000

Herstellernummer

NOX16K0E1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

400...460 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm